Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó
Nem kell minden csavarásnál új fogást keresni. Gyors, hatékony használat minden szerelési munkánál
Nagyszámú megfordítható szár, adapter, bittartó és bit.
Tartalmazza a megfelelő szerszámot bármely felhasználáshoz, továbbá tartalmaz egy flexibilis bitbefogót is
Kiváló minőségű megfordítható szárak
- Speciális kezeléssel erősített hegy
- Würth színkódokkal a gyorsabb kiválasztásért
- Minden megfordítható, adapter és bitbefogó szár hatlapú 6,35 mm = 1/4" méretű befogóval rendelkezik
4 az 1-ben
- T-nyelű csavarhúzó
- Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó
- Megfordítható és adapter bitek
- Dugókulcsok
Megfordítható bit készlet:
Válassza ki a megfelelő szárat, illessze a nyélbe, és már kész is!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!