Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
T-nyél, TX oldalsó heggyel
Belső kulcsnyílású TX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Beépített oldalbehajtás
- Csavarkötések könnyű meghúzásához és oldásához.
- Különösen alkalmas rozsdás és beragadt csavarkötésekhez.
Kiváló minőségű szár
- Matt krómozott hatlapú szár az optimális korrózióvédelemért és a hosszú élettartamért.
- A kiváló minőségű különleges acél a szívósság és kopásállóság optimális egyensúlyát biztosítja.
Többkomponensű markolat szilárd maggal és lágy burkolattal
- Erősen csúszásmentes speciális fekete műanyag biztosítja a maximális nyomatékátvitelt.
- A szilárd mag és lágy burkolat merevséget és biztos fogást biztosít.
- Ergonomikus kialakítású markolat a kényelmes fogáshoz és fáradságmentes munkavégzéshez.
- A nyélen lévő lyuk segítségével akár fali tartón is tárolható.
Black point hegy
Nagyobb nyomaték és pontos illeszkedés
Átmenőszár
Rendkívül nagy terhelésnek is ellenáll
Kihajtás: Belső kulcsnyílású TX-hez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!