Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
T-nyelű TX csavarhúzó készlet Belső kulcsnyílású TX csavarhoz, oldalmeghajtással, 6 részes
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Beépített oldalbehajtás
- Csavarkötések könnyű meghúzásához és oldásához.
Kiváló minőségű szár
- Matt krómozott hatlapú szár az optimális korrózióvédelemért és a hosszú élettartamért.
Többkomponensű markolat szilárd maggal és lágy burkolattal
- Erősen csúszásmentes speciális fekete műanyag biztosítja a maximális nyomatékátvitelt.
- A nyélen lévő lyuk segítségével akár fali tartón is tárolható.
Tartalom: 6 db
- 6 db T-nyelű csavarhúzó, TX
TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!