Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
T-nyél, 2K, imbuszkulcs, gömbfejjel oldalhajtással
Aszimmetrikus 2 komponensű markolattal a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimális ergonómia
- A T-nyél homorú alakja kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
- A kétkomponensű nyél tökéletesen illeszkedik a kézbe, és csökkenti a fáradtságot munka közben
Gyorsan megtalálja a megfelelő meghajtóméretet
- A nagy, öntött méretszimbólumok megkönnyítik a kívánt méretű behajtás megtalálását
- A Würth színkódnak megfelelő színes műanyag gyűrű segíti a kiválasztást
Sokoldalú
- Rövid oldala alkalmas szűk helyekre és a nagyobb emelőerőkhöz
Gyorsaság és pontosság
- A recés gyorshajtó zóna és a vékony gallér megnöveli a munkasebességet
- Megakadályozza az ujjak megcsúszását is
- Black Point heggyel a nagy illeszkedési pontosság érdekében
- 25°-os munkaszögű gömbfejjel
Mindig elérhető, amikor csak szükség van rá
- Az átmenő furat segítségével a T-nyél fali kampón is tárolható
Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás
- A matt krómozott szár növeli a korrózióállóságot
![]() | ||
| ① Aszimmetrikus 2 komponensű markolat a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében ② Homorú forma az optimális ergonómia érdekében ③ Nagyméretű szimbólumok a kívánt csavarhúzóméret gyors megtalálásához ④ Átmenő furat a fali kampón való tároláshoz ⑤ Recés gyorshajtó zónával és könnyű gallérral a nagyobb munkavégzési sebességért és az ujjak csúszásának megakadályozásáért ⑥ Matt krómozott dugókulcsszár a fokozott korrózióállóság érdekében ⑦ Black-point hegy a rendkívül precíz illeszkedéshez ⑧ Műanyag gyűrű Würth színkóddal a kívánt csavarhúzóméret gyors megtaláláshoz ⑨ Rövid oldala alkalmas szűk helyekre és a nagyobb erőkifejtésekhez ⑩ Gömbfej kb. 25°-os munkaszöggel | ||
Csavarok és anyák meghúzásához, pl. kerékpárok és járművek javítási és karbantartási munkáinál, motorok építésnél és/vagy az iparban és a kereskedelemben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!