Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szűrőmaszk CM 3000 V FFP3 NR D
A speciális, lágy szűrőanyagoknak köszönhetően teljes védelem és kényelmes viselet
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A kilégző szelepnek köszönhetően a maszk kényelmes viselet
Minimális légzési ellenállás
Tökéletesen tömítve illeszkedik
- Előformázott kialakítás
- Orrkapocs az optimális illeszkedésért
- Tömítőperem a maszk kerületének mentén
- Állítható fejpánt
Az optimális védelem érdekében használja Würth védőszemüveggel együtt
Véd a veszélyes/mérgező részecskéktől, portól, szilárd és folyékony aeroszoloktól, párától és füsttől, rákkeltő és radioaktív anyagoktól, enzimektől és mikroorganizmusoktól (vírusok, baktériumok, gombák). A védelme akár 30-szorosan meghaladja a határértéket pl. bükk, tölgy és trópusi fa csiszolásánál és feldolgozásánál, azbeszttel való rövid ideig tartó munkavégzéskor, hegesztéskor, baktériumok, vírusok, penész, spóra, radioaktív részecskék kezelésekor.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!