Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szűrőmaszk CM 3000 V FFP1 NR D
Teljes körű védelem és kényelmes viselet, köszönhetően a speciális, puha szűrőanyagoknak
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A kilégzőszelep gondoskodik a kellemes mikroklímáról a maszk belsejében
Alacsony légzési ellenállás
Optimális illeszkedés és tömítés, köszönhetően az alábbiaknak:
- Előre formázott kialakítás
- Orrkapocs a jobb tartásért
- Fél tömítőél az orr-rész körül
Áthurkolt pamut fejpánt
Az optimális védelem érdekében használja Würth védőszemüveggel együtt
A védelme akár négyszeresen meghaladja a határértéket nem toxikus és nem fibrogenikus részecskék, por és aeroszolok bejutásával szemben, például cementporral lisztporral szennyezett környezetben való munkavégzésnél, falazat, kő vagy beton bontásánál.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!