Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szürke lágyviasz készlet
Kisebb sérült területek feltöltéséhez, melyek később nem lesznek nagyfokú igénybevételnek kitéve, fehér és szürke színben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy színválaszték
Megfelelő színek különböző fa színek széles skálájában.
A különböző színek keverhetők
A felületekhez jobban illeszkedő színárnyalat.
Egyszerű felvitel
Kisebb karcolások, repedések és nyitott hézagok gyors és egyszerű feltöltése.
Költséghatékony javítás
Kiváltja az alkatrész cseréjét, vagy az új, teljes felületre vonatkozó, költséges felületkezelési eljárást.
- Beltéri használatra alkalmas
- Kérjük, pontosan kövesse a készlethez mellékelt használati utasítás előírásait
- Felhívjuk a figyelmét, hogy a fafelületek természetes színe számos különböző tényező függvénye
- (pl. eredet, a fa pontos fajtája, felületkezelés stb.). Ezért egyféle színű viasszal nem lehet észrevétlenül retusálni.
Különösen alkalmas sokféle puhafához. Furnér repedések, hosszanti és oldalirányú karcolások, lyukak, horpadások, kisebb repedések és karcolások, valamint nem nagyobb terhelésnek kitett kis nyitott illesztések (mint pl. szekrény oldalak, hátlapok és ajtók) feltöltéshez.
Távolítsa el a viasz egy részét a műanyaggyaluval (cikkszám: 089030530), és kezelje a sérült területet. Minden további felesleges viasz műanyaggyaluval eltávolítható. Kövesse nyomon a fa erezetét a retusáló anyaggal és állítsa helyre a pórusmintázatot. Végül fedje le a területet átlátszó lakkal. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!