Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
360°-os szórópalack
360°-os szórópalack - 1
360°-os szórópalack - 2
360°-os szórópalack - 3
360°-os szórópalack - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

360°-os szórópalack

Az oldószerálló szívórendszer 360°-ban lehetővé teszi a szórási műveletet

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A különleges szívórendszer 360°-ban lehetővé teszi a szórási műveletet


Megbízható fej feletti, átlós és függőleges munkavégzéshez.



Ergonomikus, masszív szórófej hosszú fogantyúval


  • A munkavégzés kevésbé fárasztó az alacsony működtetési erőnek köszönhetően

  • Három újjal könnyen működtethető


Lezárható szabályozó fúvóka, 15 bar dugattyúnyomásig


  • A permetezéstől a sugárszórásig minden beállítás lehetséges

  • Megakadályozza a vegyi anyagok kiszivárgását a szállítás során


Átlátszó, törésbiztos 0,5 literes tartály


  • Látható az aktuális töltöttségi szint

  • A kúpos forma miatt jó stabilitás


100 ml-es beosztású mérce


Hasznos segítség feltöltéskor és keveréskor.



Testre szabható címke


  • Hely a tartalom felcímkézésére

  • Külön mezők a biztonsági tudnivalók számára
Megjegyzés

Ásványi alapú, alkáli bázisú és olajos Würth termékekhez alkalmas. Nem alkalmas gyantaeltávolítóhoz, aceton tisztítószerhez és 1A alkatrész és szerkezeti tisztítóhoz.

Alkalmazási terület