Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
(Hőkezelt C45 acél + N, a DIN EN 10083-2 szerint)
Tűzihorganyzott acél, anyaga: Gömbgrafitos öntöttvas (öntöttvas gömbgrafittal)
A rögzítőelemeket menetes rudak vagy összekötőrudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. Fehér, tűzihorganyzott temperöntvény
Hot-dip galvanised steel, material: Nodular cast iron (cast iron with graphite nodules)
The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. White, hot-dip galvanised malleable cast iron.
Ezeket a rögzítőelemeket menetes rudak vagy húzott rudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. S355 acélöntvény, felületkezeletlen.
Tűzihorganyzott acél; anyaga: Gömbgrafitos öntöttvas (öntöttvas gömbgrafittal)
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ASSY® 4 WH tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, felületkezeletlen
ASSY® 4 CS szerelvénycsavar Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)