Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szorítóbilincs, W-QUICLIP
Az összes Würth DIGA® CS szerszámhoz alkalmazható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rögzíthető csipesz
- Nagy tartóerő
- -25 °C és +80 °C között hőálló (rövid ideig akár +110 °C-ig is)
- Anyaga: Poliamid 6
- Halogén- és szilikonmentes
- 5 mm átmérőjű átmenő furat, ez hagyományos felszerelést is lehetővé tesz beütő dübelek vagy forgácslapcsavarok segítségével
Műanyag villanyszerelési csövek gyors felszereléséhez kis nyomóerővel, műanyag erősített csövekhez közepes és nagy nyomóerővel, valamint megerősített acélcsövekhez a DIN EN 50086-1 szerint betonfelületekre (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!