Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szorítóbilincs, W-QUICLIP PLUS
Az összes Würth DIGA® CS eszközhöz alkalmazható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rögzíthető csipesz
- Nagy tartóerő
- -25 °C és +80 °C között hőálló (rövid ideig akár +110 °C-ig is)
- Különféle gázüzemű szegbeverő készülékekkel beverhető
- Könnyen feltehető a DIGA® CS 2 gázüzemű szegbeverő oldalára
- Az összes méret többféle csőátmérőhöz rögzíthető
- Anyaga: Poliamid 6
- ∅ 5 mm átmenő furat, ez hagyományos felszerelést is lehetővé tesz beütő dübelek vagy forgácslapcsavarok segítségével
Műanyag villanyszerelési csövek gyors felszereléséhez kis nyomóerővel, műanyag erősített csövekhez közepes és nagy nyomóerővel, valamint megerősített acélcsövekhez a DIN EN 50086-1 szerint betonfelületekre (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!