Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szórható kontaktragasztó BOND 90
Szórható kontaktragasztó BOND 90 - 1
Szórható kontaktragasztó BOND 90 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szórható kontaktragasztó BOND 90

Szórható ragasztó kifejezetten gyors és megbízható kötésekhez, amelyeket kimagasló ragasztóerő és jó hőellenállóság jellemez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A jó anyag-összeférhetőségnek és a kimagasló ragasztóerőnek köszönhetően sokoldalú


  • Alkalmas kiváló minőségű és vastagabb bevonatok és laminált padlók ragasztásához

  • A ragasztóanyag nem látszik át – ideális megoldás vékony vagy tükröződő felületi anyagokhoz


Egyszerű, gyors munkavégzés


  • Mobil rendszer – használható közvetlenül a nyomás alatt álló tartályból

  • A feszültségmentes ragasztás a préselést követően közvetlenül folytatható

  • Nincs szükség a rendszer tisztítására


Nincs szálfeszültség


Nem szennyeződik a munkadarab



Nagyon hosszú feldolgozási idő



Enyhe szaghatás



Öregedés-, víz- és hőálló a tartós kötés érdekében



Szilikon-, diklórmetán- és toluolmentes

Megjegyzés

Hulladékártalmatlanítás: Ne húzza ki a tömlőt a tartályból, kivéve, ha nyomásmentesítve van és kiürült, és a tartály szelepe zárva van. Azután nyissa ki teljesen a szelepet, és szikramentes szerszámmal üsse át a meghatározott törési ponton. A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.