Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Nem abszorbens habszivacsból készült védőszőnyeg a szennyeződések elleni védelemhez, valamint az egészségre veszélyes helyzetek megakadályozásához.
Wear-resistant dirt trapping mat for the reliable capture of dirt and moisture.
2-layer floor mat for heavy-duty applications at dry workstations.
Áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz az EN 61111 előírásai szerint
2-layer floor mat for medium to heavy-duty applications at dry workstations
Természetes kaucsukból készült padlószőnyeg nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, statikus álló munkavégzést igénylő munkahelyeken
Floor mat made from natural rubber for heavy-duty applications at static standing workstations.
Foot mat for clean shoes and to prevent dirt from entering the apartment
Akkumulátoros LED-es toll-lámpa, WHX2R
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4
Újratölthető LED kézilámpa, WLH 1.3
Standard LED rúdlámpa mágneses tartóval
Nagy teljesítményű akkumulátor
LED-es toll-lámpa, WHX2 két fényforrással
High-end power LED torch WTX2