Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
19 elem található a(z) 55 verziókkal
Nem abszorbens habszivacsból készült védőszőnyeg a szennyeződések elleni védelemhez, valamint az egészségre veszélyes helyzetek megakadályozásához.
Wear-resistant dirt trapping mat for the reliable capture of dirt and moisture.
Áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz az EN 61111 előírásai szerint
Foot mat for clean shoes and to prevent dirt from entering the apartment
2-layer floor mat for heavy-duty applications at dry workstations.
Természetes kaucsukból készült padlószőnyeg nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, statikus álló munkavégzést igénylő munkahelyeken
NBR rubber floor mat with perforated design for heavy-duty applications at dry and wet workstations.
2-layer floor mat for medium to heavy-duty applications at dry workstations.
Two-layer floor mat for heavy-duty applications at dry workstations
Floor mat made from natural rubber for heavy-duty applications at static standing workstations.
2-layer floor mat for welding workstations
PU floor mat for heavy-duty applications at static standing workstations.
SBR rubber floor mat with perforated design for heavy-duty applications at dry and wet workstations.
NBR rubber floor mat for heavy-duty applications at dry and wet workstations.
Flooring made from recycled PVC for installation on small and medium-sized surfaces with light and medium-duty loads
2-layer floor mat for medium to heavy-duty applications at dry workstations
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.