Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Flat suction pump for extracting water up to 2 mm deep
Makes it easy to suck up water to a level of 2 mm. Even the smallest puddles can be extracted
Kicsi és robusztus szivattyú szennyvízhez, alkalmazások széles köréhez használható
A fúróállvány rögzítéséhez a tetszőlegesen kiválasztott megfelelő vákuum készlettel együtt.
Lapos szívószivattyú max. 2 mm mélységű víz elszívásához
Robusztus, megbízható búvárszivattyú szennyvízhez, úszókapcsolóval felszerelve
Small and robust submersible waste water pump, suitable for use in a broad range of applications wherever water needs to be moved
For submersible pump Classic art. no. 099370270
Robust, reliable submersible waste water pump with mounted float switch