A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szivárgáskereső
A szivárgásos területek észlelése sűrített levegős és gázrendszereknél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nyomás alatt álló, szivárgó területek egyszerű, időtakarékos kimutatása, garantáltan sikeresen
- Nem gyúlékony, így éghető gázokat tartalmazó rendszereknél, tartályoknál és csöveknél is felhasználható
- Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között
- Fagyáspont: 0 °C
Fagyálló, és újra alkalmazható, miután felengedett. Oxigént tartalmazó rendszerekkel való használat esetén biztosítani kell, hogy ezek folyamatosan nyomás alatt álljanak a vizsgálat során. Ellenkező esetben az alacsony nyomás azt okozhatja, hogy a szivárgáskereső folyadék bekerül a rendszerbe, és reakcióba lép az oxigénnel. A maradék szivárgáskereső folyadékot a vizsgálat után tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni a rendszerből. Csak enyhén fújja be a gyanús területeket; a szivárgást habképződés jelzi
Sűrített gáz, különböző fűtőgáz- és sűrítettlevegő-rendszerek, hegesztőberendezések, gázpalackok, tároló- és szállítótartályok, kompresszorok, hűtő- és légkondicionáló rendszerek, tűzoltó készülékek és búvárfelszerelések, fűtési rendszerek és készülékek az iparban és a kisiparban, a háztartásban és a kempingekben, a gázkitermelés során és a töltőüzemekben.
Permetezze be a nyomás alatt lévő rendszereket kb. 30–50 cm-es távolságból, máskülönben először gyakoroljon nyomást gázzal vagy levegővel. Ellenőrizze az összes csatlakozási pontot, beleértve a forrasztott csatlakozásokat és a hegesztési varratokat is. A kialakuló hab buborékok megmutatják a szivárgást. Figyelje meg egy ideig, hogy a nagyon kis szivárgásokat is észrevegye.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!