Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szivárgáskereső technológia Nitrogén-nyomáscsökkentő

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szivárgáskereső technológia Nitrogén-nyomáscsökkentő

Kényelmes módszer gépjárművek klímarendszereiben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Ellenőrzött és biztonságos mintavétel acél N2-palackból (10 kg, DIN csatlakozással)

  • Beállítási tartomány: 0–38 bar

  • Egy nyomásvizsgáló szerelvénnyel és az I. vagy II. tömlőkészlettel együtt nyomás/szivárgásvizsgálat végezhető gépjárművek zárt klímaberendezésein azok karbantartásának részeként

  • A 0764000561 cikkszámú tömlőkészlettel kombinálva a gépjármű klímaberendezésének egyes alkatrészei átöblíthetők (a berendezés nyitott állapotában)

  • Csatlakozás 200 bar nyomású nitrogénpalackhoz DIN477#10/W24.32, 1/14 colos csatlakozóval
Megjegyzés

Csak folyadékmentesített légkondicionálón használható!