Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szivárgáskereső technológia Nitrogén-nyomáscsökkentő
Kényelmes módszer személygépkocsi klímarendszerekben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ellenőrzött és biztonságos mintavétel acél N2-palackból (10 kg, DIN csatlakozással)
- Beállítási tartomány: 0–38 bar
- Egy nyomásvizsgáló szerelvénnyel és az I. vagy II. tömlőkészlettel együtt nyomás/szivárgásvizsgálat végezhető gépjárművek zárt klímaberendezésein azok karbantartásának részeként
- A 0764000561 cikkszámú tömlőkészlettel kombinálva a gépjármű klímaberendezésének egyes alkatrészei átöblíthetők (a berendezés nyitott állapotában)
Csak folyadékmentesített légkondicionálón használható!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!