A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Színtelen lakk
A lakk rendkívül rövid idő alatt megszárad
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Lehetővé teszi a kezeletlen fafelületek átfestését
- A színtelen lakk minden AC és NC festékkel kompatibilis
Nem alkalmazható szintetikus műgyanta lakkhoz.
A két színtelen lakk nem alkalmas műgyanta lakkokhoz. Használat után fordítsa meg a flakont, és permetezze ki az anyagot a szelepből.
A lakkozható műanyagokon először tapadási aktivátort kell használni. A műanyagok nagy száma miatt javasoljuk, hogy előzetesen végezzen próbaszórást.
Színtelen védőlakk kezeletlen fafelületek átfestéséhez.
Retusáló munkákhoz és alkatrészek lakkozásához javasolt. Alkalmas felületek: oldószeres vagy vízbázisú lakkok és a csiszolt régi lakkok.
A palackot erőteljesen (legalább 2 percig) rázza fel addig, amíg a keverőgolyó már hallhatóan koppan, röviden permetezze a terméket a levegőbe, hogy a maradék részecskéket kifújja a felszálló csőből és a szórófejből; majd végezzen próbaszórást. Amikor először fúj be egy teljes felületet, permetezze be a felületet egyenletesen, oda-vissza mozgással 20–30 cm távolságból. Használat után fordítsa meg a palackot, és permetezze ki az anyagot a szelepből.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!