Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szinkronizáló rúd Szinkronizáló modulokhoz a Dynapro Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksínnel együtt, 40/60 kg
Szinkronizáló modulokhoz alsóvezetésű fióksínnel, Dynapro Tipmatic teljesen kihúzható fióksínnel együtt, 40/60 kg
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Dynapro Tipmatic: Max. 1300 mm-es szekrényszélességekhez
Vágás:
- Dynapro Tipmatic: Belső szekrényszélesség: 187 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!