Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szilikon fluid kenőanyag
Szilikon fluid kenőanyag - 1
Szilikon fluid kenőanyag - 2
Szilikon fluid kenőanyag - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szilikon fluid kenőanyag

Kiváló minőségű, egészségre ártalmatlan kenő és formaleválasztó anyag

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Nagy koncentrációjú, kiváló minőségű szilikon-olajakat tartalmaz


  • Optimális siklási és kenési tulajdonságok

  • Megakadályozza a letapadást és a kopást

  • Kiküszöböli a kellemetlen nyikorgó zajokat


Rendkívül nagy fokú hőállóság, -50 °C és +250 °C között


Széles körű alkalmazás, még magas hőmérsékleteken is, valamint használható sablonok formaleválasztó anyagaként



Színtelen, nem színeződik el



Jó anyagkompatibilitás



Nedvesség lepergető


Megóvja pl. a gumi részeket a fagytól

Teljesítés igazolása

NSF (H1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135927), megfelel az USDA 1998 H1 szabvány által támasztott követelményeknek.

Megjegyzés

NSF H1


A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel.


Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható. Ha a terméket korróziógátlóként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani.

Alkalmazási terület