Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szilikon acetát fürdőszoba egység
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 1
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 2
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 3
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 4
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 5
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 6
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 7
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 8
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 9
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 10
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 11
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 12
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 13
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 14
Szilikon acetát fürdőszoba egység - 15

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szilikon acetát fürdőszoba egység

Speciális tömítőanyag csempézéshez és nedves helyiségekhez

Olvassa el a cikk leírását

15 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Alkalmas szaniter alkalmazásokhoz1



Kitűnő tapadás csempéken


Biztosítja a csempefugák megfelelő tömítését



  • Nagyfokú ellenállás a vegyszerekkel szemben1

  • Jó simító tulajdonságok

  • Tartósan elasztikus

  • A DIN 4102 előírásai alapján B2 osztályú építőanyag
MegjegyzésA jelzett színek csak iránymutatásra szolgálnak. A pontos színválasztékért használja színmintakártyáinkat.


A nedves terekben használható szilikon-acetát nem alkalmas ragasztásra és üregkitöltésre. Megfelel a B2 építőanyag osztálynak a DIN 4102 szabvány szerint. Használható úszómedencék körül, de nem az úszómedencékben.


A meglévő festékrendszerek nagy száma miatt a festékkel való kompatibilitás ellenőrzéséhez saját teszteket kell végezni. A fehérakrilgyanta alapú felületeken a sárgulás nem kizárható. Felületkezeletlen vason és színesfémeken korrózióveszély állhat fenn.


A felhasználást követően a tömítőanyaggal érintkező anyagoknál a felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy az összetételük vagy füstjük nem károsítja vagy módosítja (például elszíneződés) a tömítőanyagot. A pontos szín meghatározásához használja a mintakártyát (cikksz. 5995000405)


A szilikon hajlamos elszíneződni olyan sötét területeken, ahol nincs UV-sugárzás. Kerülje a VKP szalagokkal való érintkezést.



1) A szaniter alkalmazások funkcionalitása a nedvességterheléstől és a szellőztetési tulajdonságoktól függ.


2) A 10 év garancia kizárólag az időjárási hatásokkal, az UV-sugárzással és az öregedéssel szembeni ellenállásra és a színtartóságra vonatkozó termékjellemzőkre érvényes. A funkcionalitás nem garantálható, mivel ez a megfelelő alkalmazástól függ.


3) A különböző polikarbonát típusok tapadási és kompatibilitási próbát igényelnek az alkalmazás előtt. Feszültségi repedések főleg akkor fordulhatnak elő, ha élekre hordja fel.