Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Könnyű szerelvények rögzítéséhez nyomásálló ETICS-szigetelőanyagokba – ideális fenntartható farost szigetelőanyagokhoz
Ügyes és egyszerű problémamegoldó módszer a kisebb terhek külső hőszigetelő kompozit rendszerekhez történő rögzítéséhez (ETICS)
For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
Nagy teherbírású távtartó szerelő rendszer hőelkülönítéssel szigetelt és szigeteletlen felületekre. Horganyzott acélból készült előszerelt menetes szárral
Lefolyócsövek rögzítéséhez nyomásálló szigetelőanyagokban és fenntartható farost szigetelőanyagokban
Self-adhesive sealing washer for collar for mounting downpipes
Terhelés bevezetésére a hordozó felületbe a szigetelőanyagon keresztül az Amo® -Max távtartó szerelő rendszerrel történő szerelés folyamán
Könnyű terhelések szigetelt homlokzatokra történő rögzítéséhez. A nejlondübel csavarszárba való beépítése innovatív konstrukciót alkot
Lehetővé teszi az Amo®-Max távtartóban lévő dübel/horgonycsavar központosítását
W-UR 14 SymCon műanyag keretes dübel speciális horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
Rögzítődübel, W-FA/S
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
W-UR 14 F SymCon® műanyag keretes dübel horganyzott acél hatlapfejű csavarral, lapos gallérral és SymCon menettel
W-VI-A horgonycsavar A4 nemesacél
Rögzítődübel, W-FAZ/S
Beütődübel W-SD
2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes