Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-DSD szigetelésrögzítő dübel feszítőszeggel
Puha, nem öntámasztó szigetelőanyagok, például ásványgyapot vagy üveggyapot rögzítéséhez betonba és falazatba. ∅ 90 mm-es lemezátmérőjű kivitel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors és egyszerű beszerelés
- Helyben történő beszereléshez használható
- A kis beállítási mélység fúrási időt takarít meg
- Kiváló minőségű anyagból készült dübel (PP), szeg (ABS)
- -40 °C-tól +80 °C-ig hőálló
- Halogénmentes
- Használható betonban, tömör téglában, tömör mészhomok téglában, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában
- Alkalmas szigetelőanyagok rögzítéséhez hátsó szellőztetéssel rendelkező homlokzatokhoz; fólia, szigetelő membrán rögzítéséhez pincék külsejére
- Lágy, nem öntámasztó szigetelőanyagok, például ásványgyapot vagy üvegrost rögzítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!