Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigetelődübel, SHARK® ISO, készlet Horganyzott acél
Lefolyócsövek rögzítéséhez nyomásálló szigetelőanyagokban és fenntartható farost szigetelőanyagokban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az alábbiakkal előszerelt: M10 x 120 horganyzott acél tőcsavar
- Minden szokványos nyomásálló szigetelőanyagban működik
- A szigetelőanyag előfúrása nélkül is tökéletesen becsavarozható
- < 4 mm-es vékony vakolatrétegekhez nincs szükség előfúrásra
- Gyors és olcsó szerelés, hőhidak keletkezése nélkül
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek (kiváló minőségű PP)
- Akkus csavarozóval való rögzítéshez
- Rögzítés formazárással
- Alkalmazható hőmérséklet-tartomány: -20 °C – +100 °C
- Alkalmazás nyomásálló szigetelőanyagokban, vakolattal, vagy vakolat nélkül
- A SHARK® ISO horganyzott acél készlet nem használható kültéren és nyirkos helyiségekben
- Esővízcsatorna-leszállócsövek rögzítéséhez (rögzítőbilincs) előszerelt tőcsavarral együtt
- Az összeszerelés előtt ellenőrizni kell az esővízcsatorna-leszállócsövek rögzítését szabályozó regionális előírásokat
- Bizonyos súrlódásoknak kitett farost szigetelőanyagok esetén az előszerelt csavar utánállítása nem garantált (a csavart nem lehet újra meglazítani)
- A fa szigetelőanyagban történő utánállítás érdekében javasolt a dübelek és csavarok külön behelyezése
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!