Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3 elem található a(z) 21 verziókkal
Fast and economical fastening of insulating materials on concrete substrate (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) according to DIN EN 206
Szigetelőanyagok gyors és gazdaságos rögzítése beton alapra (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.