Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Feszültség elleni védőkesztyű max. 1000 V/AC üzemi feszültséghez
Feszültség elleni védőkesztyű max. 1000 V/AC üzemi feszültséghez - 1
Feszültség elleni védőkesztyű max. 1000 V/AC üzemi feszültséghez - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Feszültség elleni védőkesztyű max. 1000 V/AC üzemi feszültséghez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Ellenáll savaknak, olajoknak, ózonnak és a hidegnek


  • RC. kategória


Rendkívüli rugalmasság és jó tapintásérzet



Szabvány szerinti bevonatvastagság max. 1 + 0,6 mm

Alkalmazási terület