A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigetelődübel W-ID SLIM
Ügyes és egyszerű problémamegoldó módszer a kisebb terhek külső hőszigetelő kompozit rendszerekhez történő rögzítéséhez (ETICS)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A menet speciális geometriája rendkívüli mértékben megkönnyíti a becsavarozást a szigetelőanyagba
- Az optimális megmunkálás érdekében a szerelvénynek egy min. 8 mm-es és max. 12 mm-es átmenő furattal kell rendelkeznie
- A fúróhegynek köszönhetően a dübel erőfeszítés nélkül hatol át a vakolat- és a szigetelő rétegen
- A telepítés során nincs szükség szerszámcserére
- Nincs szükség a falazat vagy a külső hőszigetelő kompozit rendszer (ETICS) előfúrásához
- Nincs behatolás a falazatba, ezért nem alakul ki hőhíd
- A dübel átmenő szereléssel használható
Tömítőszalagok, fali csatlakozópanelek, padló szegélylécek, gittszalagok, stukkó öntvények, stukkóprofilok, rögzítőszalagok, fém falburkolatok, párkányborítások, ventilátorburkolatok, kavicshatárok, postaládák, világítási szerelvények, házszámok, hirdetőtáblák, vállalati plakettek, jelzőtáblák és szúnyoghálók szereléséhez.
Használható kültéren és nedves terekben – A2 nemesacél csavar és alátét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!