A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigetelődübel SHARK® ISO
Könnyű szerelvények rögzítéséhez nyomásálló ETICS-szigetelőanyagokba – ideális fenntartható farost szigetelőanyagokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Minden szokványos nyomásálló szigetelőanyagban működik
- A szigetelőanyag előfúrása nélkül is tökéletesen becsavarozható
- Nincs szükség bonyolult távtartós szerelésre a könnyű szerelvények esetében
- < 4 mm-es vékony vakolatrétegekhez nincs szükség előfúrásra
- Gyors és olcsó szerelés, hőhidak keletkezése nélkül
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek (kiváló minőségű PP)
- Akkus fúrócsavarozóval való rögzítéshez
- Előbeállító szerelésre is alkalmas
- Rögzítés mechanikus fogazással
- A szereléshez javasoljuk az ASSY-D csavart
- Alkalmazható hőmérséklet-tartomány: -20 °C és +100 °C között
- Alkatrészek rögzítéséhez facsavar, forgácslapcsavar és metrikus csavarok (pl. ASSY-D) segítségével
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használható (pl. Wüpofast A2)
- Épületjelzések, világítás, riasztórendszerek stb. rögzítéséhez, valamint hűtő-/légkondicionáló rendszerek, szigetelés, előre gyártott épületek, homlokzatok, elektromos berendezések stb. szereléséhez.
- Alkalmazás nyomásálló szigetelőanyagokban, vakolattal, vagy vakolat nélkül
- Használható farostból készült nyomásálló természetes szigetelőanyagokban
- A vízbehatolás ellen használjon szilikon tömítést
Maximum 4 mm-es vakolatrétegű szigetelt homlokzatokon való alkalmazáshoz: Előfúrás nélkül, közvetlenül csavarozza be egy akkus fúrócsavarozóba foglalt beütőszerszámmal. Ezután a megfelelő csavarral (javasolt: Assy-D) rögzítse a szerelvényt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!