Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Támasztólemez hő-/hangszigetelő panelekhez W-DT
Fához történő rögzítéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szállítás csavar nélkül
- Javasolt csavarátmérő: 6 mm (pl. Wüpofast 2.0 csavar)
- A támasztólemez négy csappal van ellátva, amelyek áthatolnak a szigetelőanyagon, hogy növeljék a tapadását.
Nem szükséges nemesacél csavarokat használni, mivel a lemez egy, a csavart az alatta lévő falburkolattól elkülönítő borítással van ellátva (a rozsdás fém alkatrészek rozsdafoltot okozhatnak a vakolaton)
A csavar rozsdásodásának megelőzése érdekében a furatot le kell zárni a fedőlemezzel.
Szigetelőanyagok (pl. polisztirol, poliuretán, kőzetgyapot, parafa stb.) fa falakra történő rögzítéséhez horganyzott acél facsavarokkal vagy faforgácslapcsavarokkal kombinálva
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!