Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
28 elem található a(z) 31 verziókkal
For extracting injectors out of the cylinder head without partial disassembly of the injector
Diameters 18, 19, 21, 24 mm
This adapter set is used to create a feed shaft holder on the injector
Complete set including new 12-tonne mechadraulics.
Allows stuck injectors to be removed without destroying/removing the electrical connection.
1x each of brass brushes with 1/4 inch bit drive, dia. 18, 19, 21, 24 mm
Az injektor tengely tisztításához és karbantartásához
Célszerszámkészlet beszorult injektorok meglazításához és eltávolításához gépkocsimotorokból
Universal injector removal system for particularly jammed injectors
Complete tool for removing Piezo injectors with M14 injection pipe connecting piece
For powerfully driving out jammed components and for straightening jobs on bodywork with a new steel shot filled slide hammer version
Optimum release support before and during the removal of the injectors and for subsequent cleaning of the injector seat in the cylinder head
To remove Bosch GDI petrol injectors without any partial disassembly or damage
Complete tool for removing Bosch piezo and solenoid valve injectors
Used to remove particularly jammed injectors in conjunction with a Würth feed system
Provides a reliable solution for the efficient removal of injectors
Repair solution for broken adjustable clamp screw or torn-out female thread in the aluminium cylinder head
For the professional cleaning and reworking of the injector shaft before inserting the new injector.
Complete with socket for the electrical connection.
Universal injector extractor set in a modular system.
Specially designed to remove firmly seized injectors.
This tool assortment can be used to remove seized injectors from M9R and M9T engines safely.
Contains 11 pieces and provides a robust solution for precision work
1x each of nylon brushes with 1/4 inch bit drive, dia. 18, 19, 21, 24 mm
Allows stuck injectors to be removed without destroying or removing the electrical connection
Complete tool for removing injectors from Ford 2.0 EcoBlue engines
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.