Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 10 verziókkal
Suitable for VW and Audi
66 mm diameter suitable for Skoda and 68 mm diameter suitable for Citroen, Renault
72 mm diameter suitable for Audi, Seat - 75 mm diameter suitable for Mitsubishi, Smart - 78 mm diameter suitable for Volvo
82 mm diameter suitable for Ford, Volvo and 85 mm diameter suitable for 4x4, CUV.
For pressing out seized and bonded drive shafts and also, with the optional Würth slide hammer (art. no 1952004050), for removing the wheel hub.
Universal assortment for pressing out, inserting and disconnecting drive shafts as well as for removing and installing the wheel hub.
For pressing out seized and bonded drive shafts, and for removing the wheel hub with optional Govoni slide hammer.
Practical addition to the Würth 1952003290 wheel hub and drive shaft removal set.
Quick and safe removal of wheel hubs on front or rear axle and compact bearings without circlip
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.