Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rugalmas hosszbordás szíjak cseréjéhez használatos speciális szerszámkészlet 15 részes
Szerszámkészlet flexibilis szíjak ki- és beszereléséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A flexibilis szíjak a járművek olyan alkatrészeit hajtják meg, mint a generátor, a ventilátor, a vízpumpa, a klímakompresszor, a szervokormány, stb. Kereskedelmi márkák és terméknevek pl. Gates (Stretch Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (EBK belt).
- A széles választék nagyon magas, körülbelül 95%-os piaci lefedettséget garantál
- A szíjtárcsa és a szíj nem sérül meg
- Használható szimpla és dupla szíjtárcsákhoz
- A szállítási terjedelem tartalmazza a kezelési útmutatót és az átfogó alkalmazási listát
Szállítási terjedelem:
- 1 db szíjszerelő szerszám, rövid, 1-es típus, dupla szíjtárcsákhoz
- 1 db szíjszerelő szerszám, Ø50, 2-es típus, 3,1 mm-es horonyszélesség
- 1 db szíjszerelő szerszám, Ø50, 3-as típus, 10,4 mm-es horonyszélesség
- 1 db távtartócsavar-készlet, 2 részes, 1, 2, 3-as típusú szerszámokhoz
- 1 db szíjszerelő szerszám, Ø32, 4-es típus
- 1 db távtartócsavar-készlet, 3 részes, 4-es típusú szerszámokhoz
- 1 db szíjkiszerelő szerszám
- 1 db, rögzítőbilinccsel felszerelt szíjpozicionáló vízpumpákhoz, Ford/Volvo
- 1 db adapter forgattyús tengelyek dupla szíjtárcsáihoz, Ford/Volvo
- 1 db motorforgató egység, ½, kétoldalas, BMW
- 1 db távtartó szerszám, alumínium, 1,8+2,2D, Transporter
- 1 db szíjszerelő szerszám, műanyag, 1,8+2,2D, Transporter
Univerzális használatra személygépkocsikhoz/SUV-khez és kisteherautókhoz. A következő márkák különböző modelljeihez: BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!