Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
K+D Power szerkezeti ragasztó
Nagy teljesítményű, rugalmas hibrid szerkezeti ragasztó
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kitűnő ragasztási tartomány és magas szintű kezdeti tapadás
- Kiváló tapadás szinte minden felülethez
- Az alkatrészek egyszerűen összeragaszthatók
Elasztikus, kis nyújthatósággal
Átfesthető
A bőrösödés kialakulása előtt és után átfesthető minden kereskedelmi forgalomban kapható festékrendszerrel (kivéve az alkidgyanta alapú festékeket).
UV-sugárzásnak ellenáll
Tökéletesen alkalmas látható csatlakozások esetében
Nem korrozív
Megakadályozza a fémkorróziót
Enyhe szaghatás, VOC- és oldószermentes
NSF (P1) regisztrációval rendelkezik (szám: 136996)
Élelmiszer feldolgozó és tároló helyiségekben történő felhasználásra nemzetközileg engedélyezett.
- A K+D Power esetében a bőrösödési időn belül egy további réteg is felvihető. A különböző festékek és bevonatok széles köre miatt előzetes vizsgálatokkal ellenőrizni kell a kompatibilitást. A kétkomponensű epoxifestékek kompatibilisek. Alkidgyanta alapú festékrendszerekkel ne kerüljön érintkezésbe.
- Mivel a festék rugalmassága kisebb, mint a ragasztóé/tömítőanyagé, repedések keletkezhetnek a festékben az illesztés körül.
| Cink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Műanyagok | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Gumilap/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
| Keményhabok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polikarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polisztirol (nem hab!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kemény PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Szilikon | - | - | - | - | |
| Expandálható polisztirol | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, az alkalmazásnak megfelelően tekintse át a műszaki adatlapokat. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés mélyen behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Fém | Alumínium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Ólom | x | x | x | x | |
| Nemesacél | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Réz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Sárgaréz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acél/vas | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Kényes terméskő (pl. márvány) | - | - | - | - | |
| Terméskő, tégla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Cement-farostlemez | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Egyebek | Zománc | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Üveg | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Üvegszál | - | - | - | - | |
| Tükrök | - | - | - | - | |
| Porcelán, kerámia, csempe | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kartonpapír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Szövet | - | - | - | - | |
| Bőr | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, az alkalmazásnak megfelelően tekintse át a műszaki adatlapokat. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés mélyen behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Festett felületek | 2 komponensű festékek, zománcok, katódos merülő bevonat, festett lemezek | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Fa és szerkezeti fatermékek | Fa (tartalma MDF, faforgácslemez) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Rétegelt lemez (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekorlemezek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Parafa | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kő és építőanyagok | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | |
| Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Műkő (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Dinamikus terhelés alatt álló, szerkezeti kötések csatlakozásainak, valamint varratok és illesztések szigeteléséhez a karosszériagyártásban, jármű- és lakókocsigyártásban, vasútikocsi- és tartálykocsigyártásban, fémgyártásban, berendezések előállítása terén, klímaberendezések és szellőzőcsatornák gyártásában, az élelmiszeripar területén, valamint még számos más ágazatban.
A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint zsírmentesek. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot.
Vágja le a menetes csővéget, csavarja fel a szórófejet, és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. Minimum 3 mm-es ragasztóréteg-vastagság ajánlott a vastag bevonatú kötések előnyeinek kihasználására.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!