Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
K+D Fast ragasztó tömítő
Gyorsan ható, ecsettel felvihető poliuretán (PU) tömítőanyag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Erős tapadóképességű, tartósan rugalmas tömítőanyag
- Kitűnő tapadás bevonat nélküli, alapozott és festett fémlemezekhez
- Kiegyenlíti az eltéréseket/áthidalja a hézagokat
- Tartós, megbízható tömítés
Nagy fokú stabilitás
- Nagyon könnyű elsimítani
- Spatula és kefe rátét
- Kefével vagy simítólapáttal alakítható
Rövid bőrösödési idő
A tömítőanyag felülete rövid idő eltelte után már nem ragadós.
Gyorsan átfesthető
A rövid bőrösödési időnek köszönhetően (előzetes vizsgálatokkal ellenőrizze a festék kompatibilitását).
Használata élelmiszerek közelében engedélyezett (ISEGA tanúsítás)
- Megszilárdult állapotban egészségre ártalmatlan
- Felhasználható tömítési munkákhoz élelmiszer-feldolgozó üzemekben
Korrózióálló
Megakadályozza a fémkorróziót.
Gyakorlatilag szagtalan
Szilikonmentes
- Nem alkalmas üveghornyok tömítésére olyan területeken, ahol az UV-sugárzás visszaverődése felléphet.
- A napfénynek való közvetlen kitettség hatására a felület kissé sárgásra színeződhet.
- A bőrösödést követően mechanikusan megmunkálható és átfesthető felületaktiválás nélkül.
- A különböző festékek és bevonatok széles köre miatt előzetes vizsgálatokkal ellenőrizni kell a kompatibilitást.
- Alkidgyanta alapú festékrendszerekkel ne kerüljön érintkezésbe.
- Figyelmeztetés: A felület nedvessége, nagyon széles ragasztóanyagcsík felvitele és/vagy üregek/légzsebek keletkezése, kitöltő habok esetében fennáll a buborékképződés veszélye a ragasztóanyagban.
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Fém | Alumínium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Ólom | x | x | x | x | |
| Nemesacél | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Réz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Sárgaréz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acél/vas | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Cink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Műanyagok | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Gumilap/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
| Szilárd habok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polikarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polisztirol (nem hab!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kemény PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Szilikon | - | - | - | - | |
| Habosított polisztirol | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Festett felületek | Kétrészes festékek, zománcok, Katódos merítőfestéses lemezek | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Fa és faanyagok | Fa (tartalma MDF, faforgácslemez) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Rétegelt lemez (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekorlemezek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Parafa | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kő és építőanyagok | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | |
| Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Műkő (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kényes terméskő (pl. márvány) | - | - | - | - | |
| Terméskő, tégla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Cement-farostlemez | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Egyéb | Zománc | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Üveg | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Üvegszál | - | - | - | - | |
| Tükör | - | - | - | - | |
| Porcelán, kerámia, csempe | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kartonpapír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Háló | - | - | - | - | |
| Bőr | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Átlapoló varratok, ponthegesztett varratok, látható csatlakozások, fémlemez csatlakozások illesztéseinek, valamint korcolt varratok tartósan rugalmas, erősen tapadó tömítése, bel- és kültéren egyaránt.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes.
Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. A minimális 3 mm-es ragasztóréteg vastagság ajánlott a vastag bevonatú kötések előnyeinek kihasználására.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!