A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőtömb készlet
Praktikus választék univerzális szerelési segédeszközökből szintezéshez, beigazításhoz vagy távtartóként. Különösen alkalmas ablakok beépítésénél a megfelelő terhelésátadás biztosítására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyon sokoldalú
A megfelelő terhelésátvitel biztosításához ablak és ajtó beszerelésekor, valamint belső szerelvények és gipszkarton falelemek szintezésekor és beállításakor. A Würth szerelőtömbök univerzális távtartó és szintező segédeszközök.
Állítható magasság
A 60 x 40 mm-es szerelőtömbök 1,5 mm, 3 mm, 5 mm és 10 mm vastagságban, 100 db-os készlet formájában kaphatók
Nagy teherbírású tömör polipropilén (PP) öntvénytömbök
Nyomószilárdság számítások: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
A nyomószilárdság kiszámításánál kritikus fontosságú a kérdéses alap teherbírása, csakúgy, mint a blokk szilárdsága
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!