Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szerelőtömb készlet 400 részes

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szerelőtömb készlet 400 részes

Praktikus választék univerzális szerelési segédeszközökből szintezéshez, beigazításhoz vagy távtartóként. Különösen alkalmas ablakok beépítésénél a megfelelő terhelésátadás biztosítására

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Sokoldalú: Ideális a megfelelő terhelésátvitelhez ablakok és ajtók beszerelésekor, valamint belső burkolatok és gipszkarton falelemek szintezésekor és beállításakor

  • Állítható magasság: A 60 x 40 mm-es szerelőtömbök 1,5 mm, 3 mm, 5 mm és 10 mm vastagságban, 100 db-os készletben kaphatók

  • Nagy teherbírású tömör polipropilén (PP) öntvénytömbök
Megjegyzés

Nyomószilárdság számítások: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg



A nyomószilárdság kiszámításánál kritikus fontosságú a kérdéses alap teherbírása, csakúgy, mint a blokk szilárdsága