Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kétoldalas ragasztószalag, MULTI
Sokoldalú ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz. Számos olyan alkalmazási területhez, amely vékony hordozóval rendelkező, erős ragasztószalagot igényel, például textil borítások rögzítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
PP-alapú alapréteg
A ragasztószalag kiválóan illeszkedik sima burkolatokhoz és padlókhoz
Nagy tapadóképesség
Kiváló tapadás, akár kényes felületeken is, mint például PE és PP
Az univerzális szerelő-ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva közvetlen napsugárzásnak nem szabad kitenni
Amennyiben lágyító adalékanyagokat tartalmazó műanyagokat kell összeragasztani, a lágyító megváltoztathatja a ragasztóanyag-bevonatot, amely befolyásolhatja a tapadóerőt
| Alapanyag asztal kétoldalas ragasztószalagokhoz | ||||||
| Multi Tack kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag, MULTI | Kétoldalas ragasztószalag, STRONG | Ragasztószalag szakkiállítások építéséhez | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | - | |
| Szilikon | - | - | - | - | - | |
| Műanyagok | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polikarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polietilén (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polipropilén (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Fém/fa | Alumínium (eloxált) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Alumínium (festett) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acél | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Bükk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Egyéb | Üveg | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Korlátozott tapadás ⎷2 = Mérsékelt tapadás ⎷3 = Jó tapadás ⎷4 = Nagyon jó tapadás ⎷5 = Kiváló tapadás - = Nem tapad | ||||||
Számos olyan alkalmazási területhez, amely vékony hordozóval rendelkező, erős ragasztószalagot igényel, például textil borítások rögzítésére
- A ragasztandó alapfelületek legyenek teljesen szárazak, teherbíróak, valamint por-, zsír- és olajmentesek
- A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni. Szükség esetén használjon nyomógörgőt
- Érzékeny és porózus felületeken (pl. fa, kő) végezzen előzetes vizsgálatokat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!