Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Eltávolítható szerelőszalag
Kétoldalas szalag, erős tapadás, maradványok nélkül eltávolítható, ideiglenes rögzítéshez, pl. vásárokon vagy bolti berendezési tárgyakhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Erős ragasztóhatás
- Számos felületen jól tapad
- Maximális tapadóerő mindössze 20 perc alatt
Hálós szerkezet a nagyobb szilárdság érdekében
Növeli a szakadásállóságot és megakadályozza a túlnyújtást
Lehetővé teszi a maradványmentes eltávolítást számos felületről, ha már nincs szükség a ragasztásra.
Nem alkalmas márványra, terméskőre, papír- és kartonfelületekre, bevonat nélküli fa felületekre, és olyan felületekre, amelyekből lágyítószerek szivárognak ki.
A lágyítószereket tartalmazó felületek megváltoztathatják a ragasztóréteget és csökkenthetik a tartóerőt.
Nem alkalmas 1,80 m-es fejmagasság fölé történő felhelyezésre.
- Pl. ártáblák, hirdetőtáblák, dekorációk vagy profilok felszerelése
- Műanyag vagy fém díszlécek felszerelése
- Használat pl. vásárok vagy boltok előkészítő munkálatainál
A ragasztandó felületeknek stabilnak, simának, száraznak, por-, zsír- és szilikonmentesnek kell lenniük. Szereléskor gondoskodjon a megfelelő felületi nyomásról. A megadott időn belül a szalag számos felületről maradványok nélkül eltávolítható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!