Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőpaszta spray
Nagy teljesítményű szerelőpaszta spray bejáratásnál szükséges kenéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Véd a kopás ellen és biztosítja a kényszerkenést
A szilárd kenőanyag film csökkenti a súrlódást, meggátolja a beégést és a berágódást.
Nagy ellenálló képesség
- Ellenáll a víznek, sós víznek, hígított savaknak és lúgos oldatoknak
- A 60%-os szárazanyag-tartalom ellenáll a benzinnek, gázolajnak stb.
Hő- és nyomásálló
- Hőállóság -35 °C és +150 °C között, csökkentett levegőbevezetés esetében rövid ideig magasabb hőmérsékleteket is elvisel
- Nyomásálló az összes ismert fém folyáshatáráig
Használható bejáratásnál kenőanyagként új gépekhez, vezetősínekhez, menetes orsókhoz, bordás tengelyekhez, erősen terhelt fogaskerekekhez, csigakerékhajtásokhoz és kézi sebességváltóhoz, valamint vegyi berendezésekhez, nagyfokú hő- és felületi terhelésnek kitett siklócsapágyakhoz, mindenfajta présszerszámhoz, gördülőcsapágyak felhúzásához és bepréseléséhez, alátétekhez, kerekekhez, karimákhoz és csapszegekhez; szerelvényekhez (tolattyúkhoz, szelepekhez, csapokhoz). Mélyhúzáshoz, menetvágáshoz, fúráshoz és fűrészeléshez. Vágó- stancoló és hajlítóeszközökhöz.
Használat előtt rázza fel a terméket. Permetezze a kezelendő felületre és várja meg amíg elpárolog az oldószer.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!