Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nexis cinköntvény szerelőlap 2 részes
3-pontos rögzítéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A Nexis bútorcsuklópántok rápattintós szereléséhez
- Bútorajtók gyors és szerszámot nem igénylő fel- és leszerelése
- Magasságbeállítás: ±2,0 mm, nagy beállítási tartományt kínálva a gyártás során alkalmazott tűréshatárok kiegyensúlyozása érdekében
- Biztonságosan csatlakoztatható a bútorok oldalához
Két darabból álló lemez, a magasság a lemez felső részének eltolásával állítható be
- Az ajtók egyszerűen beállíthatók
- A beállításhoz nem kell meglazítani a szorítócsavarokat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!