A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EasyClick szerelőlap magasságbeállítás ovális furattal, +/-2 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 3-pontos rögzítés Euro csavarokhoz, 6,8 mm fejátmérő
- 5-pontos rögzítés ASSY csavarokhoz, 3,5 mm átmérő
A magasságbeállítás után használjon ∅ 3 mm-es biztonsági csavart
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!