Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőkocsi, BASIC
Robusztus és könnyen irányítható szerelőkocsi három tárolótálcával.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Három robusztus tárolótálca, egyenként 100 kg-os terhelhetőséggel
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- Maximális terhelhetőség: 300 kg
- Hornyokkal és perforált alaplemezzel ellátva fiókelválasztók beillesztéséhez
- Két robusztus kormányfogantyú
- Két fix- és két fékkel ellátott bolygókerék, ∅ 100 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!