Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szerelő rendszerkocsi 8,8
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 1
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 2
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 3
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 4
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 5
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 6
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 7
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szerelő rendszerkocsi 8,8

Kompakt és jól manőverezhető szerelőkocsi, ideális műhelyben való használatra; akadálymentes, gyors hozzáférést biztosítva számtalan szerszámhoz és kis alkatrészhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Rendkívül robusztus szerelőkocsi 8,8-as rendszerméretben


  • Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel

  • Háromirányú, állítható magasságú polclapok (középső)

  • Erős és ergonomikus mozgatófogantyú

  • Perforált hátsó lemezes fal különböző tartozékok felszereléséhez (négyzetes perforációk, 10 x 10 mm)

  • Gumikerekek, 100 mm átmérőjű vezetőgörgők (kettő rögzítőfékkel), 100 mm átmérőjű futókerekek

  • Nagy teljes teherbírás: 150 kg (terhelhetőség polcelemenként 50 kg)

  • Porbevonatos, RAL 9017 színben