Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ECOLINE szerelőkesztyű
Univerzális kesztyű jó mechanikai szilárdsággal és kitűnő fogással száraz és nedves felületen is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rendkívüli rugalmasság és jó mechanikai szilárdság
- Kiváló fogás száraz és nedves felületen is, a speciális felületprofilnak köszönhetően
- Kiváló minőségű természetes latexbevonat, a kézháton bevonat nélkül a jó szellőzésért
- 100%-ban újrahasznosított PET-palackokból készült, nagyon kényelmes alapszövet
- 100% műanyagmentes csomagolás
Ideális a szerelői feladatokhoz. Olyan feladathoz is alkalmas, amelyek jó nedves tapadást és tapintási érzékenységet kívánnak, pl.:
- Könnyű és közepes szerelési feladatok és műhelymunkák
- Gumiabroncsok cseréje, autóipari gyártás és karbantartás, karosszéria
- Közepes szintű osztályozás, csomagolás és raktári munka, szállítmányozási műveletek
- Könnyű és közepes nehézségű építőipari munkák, különösen a belsőépítészetben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!