Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Hideg- és melegvíz-csatlakozások mérete: 80 mm
Szabadon választható csőrendszer. Előre összeszerelt doboz a gyors felszereléshez és a problémamentes csőátvezetéshez
Hot and cold water, gauge: 153 mm
For connecting sheet-metal profiles
Flush-mounted syphon, including covering rosette and connection bend
Free choice of pipe system. Extension in 0.5 m increments to standard pipe length.
Prevents water penetrating into the plasterboard or Walls
Hideg- és melegvíz-csatlakozások mérete: 153 mm
EPDM zajcsökkentő betét
Kötlemez csavar
VARIFIX® szigetelő profil szerelősínen történő akusztikai szigetelés
FLEXEN® tömítőgyapot
TIPP® Aero szellőzőcső bilincs
ROCKWOOL 800
FLEXEN® szigetelőlap, Plus S3, végtelenített szigetelőlap
W-SL végperem, keresztirányú