Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 51 verziókkal
Hideg- és melegvíz-csatlakozások mérete: 80 mm
Hideg- és melegvíz-csatlakozások mérete: 150 mm
Hot and cold water, connection dimensions: 220 mm only UP box
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Recézett penge
Kés, sima
PRINETO tágítófogó
PRINETO tágítófej, felületfűtés
Tőcsavar Horganyzott acél
Csőbilincs, TIPP® Robust
TIPP® tömör csőbilincs
TIPP® Aero szellőzőcső bilincs