Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 56 verziókkal
Olyan területeken használható, ahol kiváló korróziós viselkedés, vegyszerekkel szembeni ellenállóság, magas szintű mechanikai védelem és kis súly a követelmény
Suitable for applications in dry areas (indoors) where a high degree of mechanical protection is required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a very high degree of mechanical protection are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a high degree of mechanical protection are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a very high degree of mechanical protection and low weight are required
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Tartókapocs, SCZ típus
Tartókapocs, SCW típus
Földelt csatlakozódugasz akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Tartókapocs, SRV típus
Tartókapocs, SRZ típus
Karimás gerenda, LCW típus például függesztőcsavarok közvetlenül a menetes furatokba történő beszerelésére
Tartókapocs, SRY típus
Védőérintkező-csatoló akár 3G 2,5 mm² kábelekhez