Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 52 verziókkal
Védelmet biztosít a hővel, az UV-sugárzással, a nedvességgel és a vegyszerekkel szemben.
Későbbi felszerelés vagy egyszerű utánszerelés a meglévő rendszerekhez
Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
Előszerelt kábelformák gyors és egyszerű eljárással összeilleszthetők.
Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.