A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
KBL 1 öntapadós talp
Öntapadós talp az egyszerű szereléshez, ideális a biztonságos rögzítéshez és a kábelkötegekkel történő kötegeléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagyfokú rugalmasság, mivel két- és négy oldalról is fűzhető, ez pedig lehetővé teszi a különböző kábelvezetésekhez való illeszkedést
- Ideális a kábelkötegelők biztonságos rögzítéséhez
- Az öntapadós hátoldal miatt könnyen használható és gyorsan felszerelhető, csavarozható vagy szegecselhető is
- Széles hőmérséklet-tartományban használható
- Ragasztható, csavarozható vagy szegecselhető
- Kapcsolószekrények gyártásához, gépgyártáshoz és vezérlőrendszerekhez használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!